Art. č.: 933394 1500/4S

Sada organizérů zásuvek 19-dílná 1500/4S

Značka: GARANT
Vhodné pro zařízení provozů Pracovní stůl

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
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
€ 111,33
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
1500/4S
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Vhodné pro:

Pro osazení všech pracovních stolů a montážních vozíků č. 931000 − 933900.

Rozsah dodávky:

1 vložka s přihrádkami 7-dílná č. 960130, 6 dělicích příček se štěrbinami č. 960030, 12 dělicích plechů č. 960040.

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů
Pracovní stůl
Dělicí jednotka
1 E = 10 mm
Celkem dílů
19
Celkový počet vložek
7
Celkový počet dělicích příček s drážkami
6
Počet plechových přepážek
12
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky
490 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky
520 mm
Druh produktu
Sada organizérů pro kompletní skříň

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku