{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 100 mm | |
Šírka | 2 000 mm | |
Hĺbka | 725 mm | |
vhodné pre systémovú skriňu veľk. | 2000 | |
vhodné pre šírku skrinky | 2 000 mm | |
určené pre zdvíhacie/paletové vozíky | nie | |
Vyrovnanie výšky so skrinkami na náradie č. 942906 - 945000 | Áno | |
Sokel Prevedenie | antikorózny podstavec žiarovo pozinkovaný, podstavec na vyrovnanie výšky | |
Vzadu odoberateľná clona | nie | |
Vpredu odoberateľná clona | nie | |
Druh produktu | Podstavec |
Číslo položky | 957541 2000 |