{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 100 mm | |
Šírka | 1 024 mm | |
Hĺbka | 725 mm | |
Vhodné pre veľkosť systémovej skrinky | 1024 | |
Vhodné pre šírku skrine | 1 024 mm | |
Vhodné pre vysokozdvižné vozíky/paletové vozíky | nie | |
Kompenzácia výšky pomocou skriniek na náradie č. 942906 – 945000 | Áno | |
Základný dizajn | antikorózny podstavec žiarovo pozinkovaný, podstavec na vyrovnanie výšky | |
Odnímateľné zadné obloženie | nie | |
Predný panel odnímateľný | nie | |
Typ výrobku | Podstavec |
Číslo položky | 957541 1024 | |
Číslo výrobcu | 957541 1024 |