Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Zadná mrežová stena, Typ: 1825X1000

Č. pol.: 991451 1825X1000

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška mriežky 1 000 mm
Veľkosť ôk 50×50×3 mm
Vhodnosť pre šírku poľa police 1 825 mm
Materiál zo sieťoviny pozinkované
Typ výrobku Zadná mrežová stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 991451 1825X1000
Číslo výrobcu 16114-A-N

Popis

Prevedenie:

Rám v modrej farbe, pozinkované pletivo. Oká 50 × 50 × 2,5 mm.

Použitie:

Na zabezpečenie proti pádu uloženého tovaru na dopravných cestách a pracovných plochách.

Poznámka:

Zadná mrežová stena pre šírku poľa 2700 mm nájdete pod č. 991450 v hlavnom katalógu vo zväzku 3.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka