Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Vložka z tvrdenej peny - sada obojstranných otvorených kľúčov, Počet nástrojov: 12

Č. pol.: 916727 12
  • Kvalita tvrdej peny LD45, škrob: 30
  • Úroveň zásuvky: 2/3
  • Vhodné pre prevádzkové zariadenia: Dielenský vozík

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kvalita tvrdej peny LD45, škrob 30 mm
Úroveň zásuvky 2/3
Vhodné pre prevádzkové zariadenia Dielenský vozík
Šírka 352 mm
Hĺbka 383 mm
Počet nástrojov 12
Vykonanie s maticovým klúcom (ockový a otvorený klúc)
Typ výrobku Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 916727 12

Popis

Prevedenie:

Sada bežných nástrojov v dvojfarebnej PE vložke z tvrdenej peny.
Pena s uzavretými pórmi je odolná voči olejom a neabsorbuje žiadne tekutiny.
Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná modrá farba signalizuje chýbajúce nástroje. Vložky z
tvrdenej peny vypĺňajú 1/3 (176×383×30 mm) (tieto sa hodia aj do prídavnej police GARANT č. 923210 veľ. 176) alebo
2/3
(352×383×30 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Dielenské vozíky GARANT a HOLEX s hĺbkou 470 mm a 450 mm s plne výsuvnými zásuvkami č. 916300/6302/6310/6330/6331/6332/6333/6338/6442/6480/6485. Pre dielenské vozíky so zásuvkami s čiastočným výsuvom vhodné len výnimočne.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 916727 vel. 0: 1 ks
Súprava obojstranných vidlicových klúcov c. 610960 vel. 12
(6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34): 1 sada

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka