Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Vložka z tvrdenej peny - sada kladív 2

Č. pol.: 916800 2
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky: 1/3
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Dielenský vozík

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky 1/3
vhodné prevádzkové zariadenie Dielenský vozík
Šírka 176 mm
Hĺbka 383 mm
Počet nástrojov 2
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 916800 2
Číslo výrobcu 916800 2

Popis

Prevedenie:

Sada bežných nástrojov v dvojfarebnej PE vložke z tvrdenej peny.
Pena s uzavretými pórmi je odolná voči olejom a neabsorbuje žiadne tekutiny.
Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná modrá farba signalizuje chýbajúce nástroje. Vložky z
tvrdenej peny vypĺňajú 1/3 (176×383×30 mm) (tieto sa hodia aj do prídavnej police GARANT č. 923210 veľ. 176) alebo
2/3
(352×383×30 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Dielenské vozíky GARANT a HOLEX s hĺbkou 470 mm a 450 mm s plne výsuvnými zásuvkami č. 916300/6302/6310/6330/6331/6332/6333/6338/6442/6480/6485. Pre dielenské vozíky so zásuvkami s čiastočným výsuvom vhodné len výnimočne.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 916800 vel. 0: 1 ks
Plastové kladivo bez spätného rázu c. 754900 vel. 40: 1 ks
Zámocnícke kladivo GARANT c. 750110 vel. 500: 1 ks

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka