{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | Drevotriesková doska | |
Dĺžka | 2 225 mm | |
Hĺbka | 1 100 mm | |
Hrúbka | 38 mm | |
vhodné pre hĺbku regálu | 1 100 mm | |
vhodné pre hĺbku nosníka | 50 mm | |
Nosnosť | 1 110 kg | |
Rozsah použitia | Paletový regál | |
Druh produktu | Drevotriesková doska |
Číslo položky | 991426 2225/50 | |
Číslo výrobcu | 46589 |