{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Dĺžka rebríka vo vysunutom stave | 5,3 m | |
Dvojitý rebrík Pracovná výška cca. | 3,85 m | |
Prikladací rebrík Pracovná výška cca. | 6,05 m | |
Dĺžka zložený | 1,58 m | |
Šírka zložený | 0,63 m | |
Hĺbka zložený | 0,21 m | |
Počet schodíkov | 4×5 | |
Typ | Program Z 600 / Z 500 | |
Schod Prevedenie | priečka | |
Hmotnosť | 16 kg | |
Norma | DIN EN 131-2 | |
Druh produktu | Viacúčelový rebrík |
Číslo položky | 966110 4X5 | |
Číslo výrobcu | 41931 |