{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Lezecká technika nosnosť | 150 kg | |
Dĺžka kábla je predĺžená | 4,2 m | |
Pracovná výška stojaceho rebríka cca | 3,35 m | |
Pracovná výška pripojovacieho rebríka pribl | 5 m | |
Dĺžka v zloženom stave | 1,3 m | |
Šírka je sklopená | 0,56 m | |
Hĺbka zložená | 0,21 m | |
Počet úrovní | 4×4 | |
Typ | Program Z 600 / Z 500 | |
K vykonaniu dochádza | priečka | |
Hmotnosť | 13 kg | |
Štandard | DIN EN 131-2 | |
Typ výrobku | Viacúčelový rebrík |
Číslo položky | 966110 4X4 | |
Číslo výrobcu | 41930 |