Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Sada kombinovaných kľúčov, Počet nástrojov: 0

Č. pol.: 962635 0

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Kvalita tvrdej peny LD45, škrob: 30
  • Úroveň zásuvky: 1/3
  • Vhodné pre prevádzkové zariadenia: Pracovný stôl

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kvalita tvrdej peny LD45, škrob 30 mm
Úroveň zásuvky 1/3
Vhodné pre prevádzkové zariadenia Pracovný stôl
Šírka 160 mm
Hĺbka 520 mm
Počet nástrojov 0
Vykonanie prázdna pre sadu náradia
Typ výrobku Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 962635 0
Číslo výrobcu 962635 0

Popis

Prevedenie:

Sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva vodu. Krycia vrstva antracitová, spodná modrá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.
Vložky z tvrdenej peny bez náradia (prázdne).

Vhodné pro:

Zásuvky radu pracovných stolov KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (šírka bloku 600mm) a úžitková plocha zásuviek HOLEX 490 × 520 mm. Vložky z tvrdej peny vyplnia 1/3 (160 × 520 × 30 mm), 2/3 (321 × 520 × 30 mm) úžitkovej plochy zásuviek.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 962635 veľ. 0: 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka