Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Súprava skrutkovačov, 9 E, Počet nástrojov: 9

Č. pol.: 962890 9
  • Kvalita tvrdej peny LD45, škrob: 30
  • Stupeň plnenia zásuvky v E.: 9×36
  • Vhodné pre prevádzkové zariadenia: Skriňa na náradie
  • Najmenšia vhodná výška zásuvky: 75

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kvalita tvrdej peny LD45, škrob 30 mm
Stupeň plnenia zásuvky v E. 9×36
Vhodné pre prevádzkové zariadenia Skriňa na náradie
Najmenšia vhodná výška zásuvky 75 mm
Šírka 149 mm
Hĺbka 598 mm
Šírka v E. 9 E
Hĺbka v E. 36 E
Plná šírka zásuvky v E. 9 E
Počet nástrojov 9
Vykonanie so skrutkovačom
Typ výrobku Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 962890 9
Číslo výrobcu 962890 9

Popis

Prevedenie:

Sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná modrá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Vhodné pro:

Skrinky na náradie/zásuvky s hĺbkou 36 E. Vložky z tvrdej peny vypĺňajú 9 E (149 × 598 × 30 mm) alebo 18 E (298 × 598 × 30 mm) šírky zásuvky.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 962890 veľ. 0: 1 ks
Plochý skrutkovač GARANT č. 660030
veľ. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: 1 ks
Skrutkovač GARANT na skrutky Phillips č. 667690 veľ. 0; 1; 2: 1 ks

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka