{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kvalita tvrdej peny LD45, škrob | 30 mm | |
Stupeň plnenia zásuvky v E. | 18×36 | |
Vhodné pre prevádzkové zariadenia | Skriňa na náradie | |
Najmenšia vhodná výška zásuvky | 75 mm | |
Šírka | 298 mm | |
Hĺbka | 598 mm | |
Šírka v E. | 18 E | |
Hĺbka v E. | 36 E | |
Plná šírka zásuvky v E. | 18 E | |
Počet nástrojov | 7 | |
Vykonanie | s pilníkmi | |
Typ výrobku | Vložka z tvrdenej peny |
Číslo položky | 962820 7 | |
Číslo výrobcu | 962820 7 |