Art. č.: 916525

Odkládací tablo se zaobleným okrajem

Značka: GARANT

Informace o produktu

Odkládací tablo se zaobleným okrajem

na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
€ 81,20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Z ocelového plechu s otočným ramenem, stříbrný lak a odkládací plocha ABS.
Pro zasunování do madel dílenských vozíků.

Vhodné pro:

Dílenský vozík č. 916300; 916302; 916310; 916320.
pojízdný pracovní stůl č. 916330; 916331; 916332; 916333.

Technické údaje

Výška
20 mm
Šířka
320 mm
Hloubka
400 mm
Druh produktu
Odkládací plocha pro dílenský vozík

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku