{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov) | 65 kg | |
Nosnosť vnútri skrine skrine | 250 kg | |
Uhol otvorenia dverí | 225 Stupeň | |
HOFFMANN perforovaná stenová mriežka | 9×9 mm | |
Nastavenie výšky v mriežke | 20 mm | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Typ | 500/F | |
Výška | 600 mm | |
Šírka | 500 mm | |
Hĺbka | 325 mm | |
Užitočná výška | 479 mm | |
Hĺbka použitia | 300 mm | |
Užitočná hĺbka police | 250 mm | |
Počet políc | 1 | |
Čelá skrinky | Krídlové dvierka s priezorom | |
Elektronický uzamykací systém – kabriolet | Áno | |
ComfortClose | nie | |
Typ výrobku | Závesná skriňa na stenu |
Číslo položky | 954711 500/F | |
Číslo výrobcu | 954711 500/F |