Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Systémová skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Šírka mm / model: 750/F

Č. pol.: 956670 750/F

Vybrať variant a počet kusov

Šírka mm / model Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov): 100
  • Nosnosť vnútri skrine skrine: 1 000
  • Uhol otvorenia dverí: 225
  • Nastavenie výšky v mriežke: 20
  • Zámok valcového čapu: modulárna zásuvka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov) 100 kg
Nosnosť vnútri skrine skrine 1 000 kg
Uhol otvorenia dverí 225 Stupeň
Nastavenie výšky v mriežke 20 mm
Zámok valcového čapu modulárna zásuvka
Výber farby RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Model F
Výška 2 000 mm
Šírka 750 mm
Hĺbka 550 mm
Užitočná výška 1 840 mm
Počet políc 5
Typ skrinky Základná skriňa
Čelá skrinky Celoplechové krídlové dvierka
Hmotnosť 75 kg
Typ výrobku Skriňa s policami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 956670 750/F
Číslo výrobcu 956670 750/F

Popis

Prevedenie:

  • Možnosť upevnenia zásuviek, políc atď. v rastri 20 mm. Základné a horné skrinky sú vybavené príslušnými otvormi na skrutkovanie, dodatočné vybavenie pojazdnou jednotkou (do výšky 1200 mm) alebo montáž na stenu.
  • Dvere s bezpečnostnými hranami, zosilnené a odolné proti skrúteniu, dostupné ako krídlové alebo posuvné dvere v celoplechovom vyhotovení alebo s priezorom z polykarbonátu. Pri použití bez dverí sa môže skriňa použiť ako otvorený regál.
  • Zámky s kolíkovou cylindrickou vložkou s 2 kľúčmi integrovanými v rukoväti. Na požiadanie je možné za príplatok dodať kľúče uzamykacieho zariadenia s bezpečnostným certifikátom.

Lakování:

Farba korpusu štandardne svetlosivá RAL 7035, dvere a zásuvky signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

  • Police a príslušenstvo pre systémové skrine č. 957000957100.
  • Systémové skrine ako skrine na čistiace prostriedky a metly s háčikmi nájdete v skupine 98, č. 987000987015.
  • Systémové skrine ako šatníkové skrine/skrine s priečinkami nájdete pod č. 958770958776.
  • Skrine, ktoré sú vybavené zásuvkami alebo sa nimi vybavia dodatočne, sa musia ukotviť do podlahy alebo k stene, aby sa predišlo prevráteniu, a v žiadnom prípade sa nesmú vybaviť pojazdnou jednotkou.
  • Pri osadení podľa vlastnej potreby je potrebné dbať na to, aby nebol súčet montážnych výšok vyšší ako úžitková výška skrine.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka