{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | H8R | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný tok | 10 lm - 600 lm | |
Trvanie osvetlenia | 10 h - 120 h | |
Svetelný rozsah | 20 m - 150 m | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Osvetlenie stmievateľné | nie | |
Advanced Focus System (AFS) | áno | |
Smart Light Technology (SLT) | áno | |
Rapid Focus | áno | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 3,2 Ah | |
Napätie akumulátora | 3,6 V | |
⌀ hlavy | 36 mm | |
Hmotnosť | 158 g | |
Rozsah balenia s puzdrom na opasok | nie | |
Druh produktu | Čelová lampa |
Číslo položky | 081486 H8R | |
Číslo výrobcu | 500853 |