{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stopka čapu⌀ | 14 mm | |
Ťuknite na oblasť | M14 − M33 | |
Vonkajšie⌀ D. | 68 mm | |
Driek⌀ d. | 48 mm | |
Dĺžka pripojenia L | 55,5 mm | |
Dĺžka konzolového ramena H | 14 mm | |
Stopka štvorhranná | 11 mm | |
Typ výrobku | Rýchlovýmenný vložka |
Číslo položky | 335440 14 | |
Číslo výrobcu | 335440 14 |