Čeľuste, 3dielna sada štandardná, pre veľkosť vŕtacieho skľučovadla: 100

Č. pol.: 341150 100
Nastavte cenu 3 ks (18,68 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre veľkosť vŕtacieho skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre veľkosť skľučovadla 100
Dĺžka 26,5 mm
Typ výrobku Upínacie čeľuste

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 341150 100
EAN/GTIN 4045197308436
Číslo výrobcu 106 0100 000 0

Popis

Vhodné pro:

Vŕtacie skľučovadlo č. 341000, 341250, 341120, 341122, 341125.

Poznámka:

Veľkosť vŕtacieho skľučovadla 100 = rozsah upínania 1 mm.
Veľkosť vŕtacieho skľučovadla 130 = rozsah upínania 13 mm.
Veľkosť vŕtacieho skľučovadla 160 = rozsah upínania 16 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka