Unášací prstenec 22X0,2

Č. pol.: 309920 22X0,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorný ⌀ 22 mm
Hrúbka b1 0,2 mm
Prevedenie úzka
Norma DIN 2084
Vonkajší ⌀ 33 mm
Druh produktu Unášací prstenec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309920 22X0,2
EAN/GTIN 4045197306753
Číslo výrobcu 2084/22X0,2

Popis

Prevedenie:

Šírka 0,03 až 1 mm. Vyrezaný z kalenej pásovej ocele. Odchýlka od šírky b1 a jej paralelnosť závisí od tolerancie východiskového polovýrobku podľa DIN 1544.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Vnútorný ⌀ × hrúbka b1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka