Unášací prstenec, úzka, Vnútorný ⌀ × hrúbka b1: 22X0,05mm

Č. pol.: 309920 22X0,05
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
440 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vnútorný ⌀ × hrúbka b1 Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: DIN 2084

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorné⌀ 22 mm
Pevnosť b1 0,05 mm
Vykonanie úzka
Štandard DIN 2084
Exteriér⌀ 33 mm
Typ výrobku Unášací prstenec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309920 22X0,05
EAN/GTIN 4045197306739
Číslo výrobcu 2084/22X0,05

Popis

Prevedenie:

Šírka 0,03 až 1 mm. Vyrezaný z kalenej pásovej ocele. Odchýlka od šírky b1 a jej paralelnosť závisí od tolerancie východiskového polovýrobku podľa DIN 1544.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka