{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ vnútri | 1 | |
Nahrávanie | BT 40 | |
Štandard | DIN 6383 | |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 8 µm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 50 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 25 mm | |
Typ výrobku | Upínací adaptér |
Číslo položky | 303080 1 | |
Číslo výrobcu | 406.07.01.50 |