{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Spine-⌀ d1 | 27 mm | |
Nahrávanie | SK 50, krátka | |
Štandard | DIN 6358 | |
Prijímací štandard | DIN 2080 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 6 µm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 35 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 58 mm | |
Dĺžka rezacieho tŕňa L4 | 21 mm | |
Zväzok L1 | 15 mm | |
Závit M | M24 | |
Náhradná uťahovacia skrutka zastrihávača č. 309860 / 309861 | 27 | |
Zodpovedajúce špeciálne kľúč č. 309840 | 27 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň pre frézy |
Číslo položky | 302524 27 | |
Číslo výrobcu | 501.11.27.35 |