Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Hydraulické upínacie puzdro krátke, úzke, HSK-F 63, ⌀ upnutia D1: 6mm

Č. pol.: 307518 6

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Prijímací štandard: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Tvar: F
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 80 bar
  • Vyváženie kvality G pri rýchlosti: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť sústredenia: ≤ 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínanie⌀ D1 6 mm
Nahrávanie HSK-F 63
Prijímací štandard ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Tvar F
Vnútorné chladenie áno, s max. 80 bar
Vyváženie kvality G pri rýchlosti G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť sústredenia ≤ 3 µm
Stratégia rezania HSC
Dĺžka konzolového ramena A rozmer 70 mm
⌀ D2 26 mm
Vonkajšie⌀ D. 50 mm
L 3 24 mm
Nastavenie vzdialenosti v 10 mm
Závit M M5
Otvor pre čip Balluff Áno
Typ výrobku Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 307518 6
Číslo výrobcu 17.507.63.06

Popis

Prevedenie:

  • Nastavenie axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.

Použitie:

  • Vysoký výkon obrábania (avšak žiadne extrémne ťažké obrábanie).
  • Na vŕtanie, vystružovanie a frézovanie.

Zvláštní příslušenství:

Redukčné puzdra č. 302135302180, valcové vytieraky č. 343720.
WTE dorazové skrutky pre priame upnutie resp. použitie redukčných puzdier na vyžiadanie.

Poznámka:

A-rozmer = 200 mm dostupný na vyžiadanie!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka