{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 10 mm | |
Nahrávanie | HSK-F 63 | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | F | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 80 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 50 mm | |
L 3 | 32 mm | |
Nastavenie vzdialenosti v | 10 mm | |
Závit M | M8×1 | |
Otvor pre čip Balluff | Áno | |
Typ výrobku | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307518 10 | |
Číslo výrobcu | 17.507.63.10 |