Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Krycí plech pre základnú dosku ZeroClamp, Typ: 29605

Č. pol.: 360021 29605

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) ZeroClamp
Typ 29605
Vhodné pre základovú dosku č. 360014 Vel. 29601
Typ výrobku Krycí plech

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360021 29605
Číslo výrobcu 360021 29605

Popis

Prevedenie:

Krycie plechy sú z 1 mm hrubej nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele1.4301 na zakrytie základných jednotiek.
(Ochrana povrchu + kryt otvorov.)
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka