Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

6násobné základné dosky ZeroClamp, popr. upínacie veže pre horizontálne stroje 10243

Č. pol.: 360022 10243

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
Typ 10243
Počet upínacích hrncov 6
Existuje indexovací otvor nie
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 350 (4×), 200 (2×) mm
Druh produktu Základná doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360022 10243

Popis

Prevedenie:

⌀ upínacieho hrnca 120 mm.
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.
Základná doska so 6 upínacími prvkami na upnutie upínacích veží. Otvory na drážky T s rozstupom 100 mm, stredový otvor ⌀ 25 H7 na upnutie strediacej súpravy.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čap č. 360025.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Z tej istej série "ZeroClamp"

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka