{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ | 160 | |
Hrúbka l | 3 mm | |
Výška h | 44 mm | |
vhodné pre farebný kód | TC; LC; Basic; NC8; Titan 2 | |
Druh produktu | Stupňová lišta |
Číslo položky | 361950 160 | |
Číslo výrobcu | 6921205044042 |