Sústružnícky držiak neutrálna, HSK-T, ⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A: 4011-80HPmm

Č. pol.: 320070 4011-80HP
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A Cena za kus vrát. DPH
  • Prijímací štandard: ISO 12164-3
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka⌀ 40 mm
Veľkosť dosky 11
Nahrávanie HSK-T
Typ použitia neutrálna
Prijímací štandard ISO 12164-3
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka konzolového ramena A rozmer 80 mm
Zodpovedajúca vložka DC.. 11T3..
Náhradný diel S05
Celková dĺžka 100 mm
Typ drieku Kužeľová dutá stopka
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320070 4011-80HP
EAN/GTIN 2050002041059
Číslo výrobcu HA4.KDB.NNA.080-HP

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka