{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 702-3 | |
Nahrávanie krátkych kužeľov | 8 | |
Typ | 315 | |
Upínacia oblasť s pevnými upínacími čeľusťami na vonkajšej strane | 12 mm - 323 mm | |
Upínacia oblasť s tvrdými upevňovacími čeľusťami vnútri | 102 mm - 319 mm | |
Upínací zdvih Pro Jaw s. | 10,2 mm | |
Exteriér⌀ A. | 322 mm | |
Časť E | 87 mm | |
Strediaci kužeľ-⌀ B. | 139,719 mm | |
Počet čapov | 4 | |
Veľkosť čapov | M16 | |
Kľúč, vnútorný štvorec K. | 17 mm | |
Hmotnosť | 60 kg | |
Maximálna rýchlosť | 3 300 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami | |
Typ výrobku | Skľučovadlo klinovej tyče |
Číslo položky | 313130 315/8 | |
Číslo výrobcu | 437512 |