{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 702-3 | |
Nahrávanie krátkych kužeľov | 8 | |
Typ | 250 | |
Upínacia oblasť s pevnými upínacími čeľusťami na vonkajšej strane | 8 mm - 253 mm | |
Upínacia oblasť s tvrdými upevňovacími čeľusťami vnútri | 99 mm - 261 mm | |
Upínací zdvih Pro Jaw s. | 8 mm | |
Exteriér⌀ A. | 256 mm | |
Časť E | 62 mm | |
Strediaci kužeľ-⌀ B. | 139,719 mm | |
Počet čapov | 4 | |
Veľkosť čapov | M16 | |
Kľúč, vnútorný štvorec K. | 14 mm | |
Hmotnosť | 33 kg | |
Maximálna rýchlosť | 4 200 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami | |
Typ výrobku | Skľučovadlo klinovej tyče |
Číslo položky | 313130 250/8 | |
Číslo výrobcu | 437510 |