{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ D | 120 mm | |
vhodné pre ⌀ skľučovadla | 100 mm | |
⌀ zväzku d2 | 80 mm | |
⌀ otvoru d3 | 25 mm | |
Výška h1 | 58 mm | |
Hrúbka príruby h2 | 20 mm | |
Druh produktu | Príslušenstvo sústružníckeho skľučovadla |
Číslo položky | 317000 120 | |
Číslo výrobcu | 017114 |