{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 1560MLN | |
L 1 | 53,5 mm | |
L 2 | 0 mm | |
Polomer R1 | 1 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
vhodné pre | 358752 | |
Typ výrobku | Gravírovacie a značkovacie ihly |
Číslo položky | 358756 3 | |
Číslo výrobcu | 550474 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Značkovacia ihla, ⌀ D1: 3mm |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
⌀ D1 | 3 mm | |
L 1 | 53,5 mm | 53,5 mm |
L 2 | 0 mm | 0 mm |
vhodné pre | 358752 | 358725 |
Polomer R1 | 1 mm | 0,5 mm |
Typ | 1560MLN | |
Typ výrobku | Gravírovacie a značkovacie ihly | Gravírovacie a značkovacie ihly |