{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 6 mm | |
Nahrávanie | SK 40 A = 100 | |
Štandard | DIN 6359 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladiaceho kanála | Zamykateľné | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 25 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300235 6 | |
EAN/GTIN | 4045197463319 | |
Číslo výrobcu | 300235 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Upínací tŕň Weldon typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, SK 40 A = 100, ⌀ upnutia D1: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
467 kus/y s okamžitým dodaním
95,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
357 kus/y s okamžitým dodaním
69,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
780 kus/y s okamžitým dodaním
51,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
194 kus/y s okamžitým dodaním
62,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vonkajšie⌀ D. | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tvar | ADB | ADB | AD | AD |
Štandard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |