{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 305 mm | |
Štandard | ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532 | |
Maximálna veľkosť kľúča | 39,5 mm | |
Celá dĺžka | 12 palec | |
Poloha úst | 15 Stupeň | |
Výrobný proces | precízne kalený s antikoróznou úpravou | |
Materiál | Vysokovýkonná zliatina ocele | |
Povrch | chrómovaná | |
Hmotnosť | 750 g | |
bez iskry | nie | |
Reverzibilné čeľuste | nie | |
Nastavenie mierky | Áno | |
Funkcia rohatky | nie | |
Kryt rukoväte | Áno | |
Typ výrobku | Nastaviteľný kľúč |
Číslo položky | 813940 305 | |
Číslo výrobcu | 9573C |