Siko kleště s drážkami, chromované 250 mm

Artiklové číslo: 705000 250
24,91 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 250 mm
Povrch chromované
Rozsah upnutí pro 6hran 36 mm
Rozsah upnutí pro trubky 1.5/16 in
Norma DIN ISO 8976
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál chromvanadiová ocel
Nejiskřící ne
Samosvornost ano
Ochrana proti úrazům ano
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště
Katalogové číslo 705000 250
EAN / GTIN 4003773015086
Číslo výrobce 89 03 250

Popis

Provedení:

Upínací tlak působí pouze na několikanásobně přestavitelný drážkovaný kluzný kloub, proto bez sklouznutí a opotřebení šroubu. Ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Samoupínací na trubkách a maticích. S ozubenými čelistmi s drážkami, induktivně kalené.
Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Tento artikl je k dispozici také v sadě.Nová funkce e-shopu