Sada montážnych skrutkovačov s „multicraft“ rukoväťou 11

Č. pol.: 667601 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
222 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 11
Výstupný profil Plochý skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv
obsiahnutá čepeľ výstružníka Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 667601 11
EAN/GTIN 7610733269747
Číslo výrobcu 1215.

Popis

Prevedenie:

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Čepele s drážkami s paralelne odsadenou reznou hranou a tým presne prispôsobené normovaným drážkam skrutiek. Hroty čepelí s krížovou drážkou sú rozmerovo presne frézované. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.
Silová rukoväť „multicraft“ vyrobená z nárazuvzdorného plastu (bez kadmia) na držanie rôznych čepelí, obzvlášť ľahké uchopenie, dokonca aj s mastnými rukami.

Obsah:

Čepele na plochý skrutkovač č. 659928: Veľ. 4; 5,5; 6,5; 8
Čepele na Phillips č. 659921: Veľ. 1 a 2
Čepeľ Pozidriv č. 659923: Veľ. 2
Čepeľ výstružníka č. 667640: 1 ks
Plastová rukoväť č. 667620: 1 ks
Skrutkovač na elektroniku (plochý) č. 664400: Veľ. 2,5 a 3,5

Rozsah dodávky:

Vrátane textilnej rolovacej tašky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka