Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Ohýbacie kliešte na medené rúrky, Pre vonkajší ⌀ rúrok: 10mm

Č. pol.: 821300 10

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre vonkajšie potrubie⌀ 10 mm
Polomer ohybu (stred rúrky) 23 mm
Typ výrobku Ohýbací stroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 821300 10
Číslo výrobcu 251110

Popis

Prevedenie:

Uhol ohýbania do 180° pri najmenšom možno polomere bez deformácie rúry. Ohýbací segment s nastavením stupňov.
Pevný tvar, z kovanej ocele, kadmiované.

Použitie:

Na ohýbanie mäkkých medených rúr. Keďže kliešte je možné použiť aj v strede rúry, protihroty je možné ohýbať vo všetkých smeroch bez akéhokoľvek prechodu alebo upevnenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka