Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Račňa bez 4-hranu

Č. pol.: 814816

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 272 mm
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 814816
Číslo výrobcu 27180

Popis

Vhodné pro:

Kľúč na ventily na radiátore so západkovým kolieskom č. 814805 ( do kat. 51).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka