Plechový stojan pre skrutkovače Torx®

Č. pol.: 625012
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet upínačov 7
Materiál Plech
Druh produktu Stojan

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625012
EAN/GTIN 4045197574268
Číslo výrobcu 3580018

Popis

Prevedenie:

Na upínanie 7 skrutkovačov pre Torx® (veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40; TX50).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka