Univerzálny odihlovač, 2K-zložková rukoväť s teleskopickou stopkou a 3 čepeľami (S100, S20, S30)

Č. pol.: 838420
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 170 mm - 240 mm
Druh produktu Odihlovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 838420
EAN/GTIN 7290005395369
Číslo výrobcu NG3003

Popis

Prevedenie:

Rukoväť s otočnými vymeniteľnými čepeľami. Najjednoduchšia manipulácia, čepeľ sa sama prispôsobí kontúram obrobku.

Použitie:

Na racionálne odihlovanie rôznych materiálov/obrysov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka