Art. č.: 7000088840

3M™ Jednorázový respirátor, FFP1, bez ventilu, C101

    • Minimální odběrné množství je 240 kusů.
    • K objednání v pouze 240 krocích.
na poptávku
Dodání za 2-3 týdny
{0} ks okamžitě k dodání
Cena za kus
1,06 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Značka: 3M

Informace

Technické údaje

Druh produktu Partikelfiltermaske
Katalogové číslo 7000088840
EAN / GTIN 04046719507870
Manufacturer number 7000088840
L-číslo L01110 474

Popis produktu

Provedení:

Chrání před prachem a mlhou, které se vyskytují v mnoha různých průmyslových aplikacích a jiných pracovních situacích, které vyžadují ochranu FFP1.
Odolná, rozměrově stabilní vnitřní skořepina
Pohodlný a lehký design, který se nedotýká obličeje

Popis:

Jednorázové respirátory 3M™ C100 poskytují spolehlivou ochranu dýchacích cest v prostředí, kde jsou pracovníci vystaveni prachovým částicím ve vzduchu a netěkavým částicím kapalin.

Charakteristika:

FFP1 (NPF 4) protection against dusts and mists
Economic respirator solution
Cup-shaped design creates more space between your face and filter media
Collapse-resistant inner shell improves comfort

Poznámka:

Wide variety of industrial applications and other hazardous environments

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím objednacích čísel můžete do eShopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Add to shopping list

V košíku

Ke košíku
Ke košíku