Art. č.: 769910 48

Bezpečnostní obuv NEWTON XX10 black Mid ESD S2, velikost 48

na poptávku
Dodání za 2-3 týdny
{0} ks okamžitě k dodání
Cena za kus
94,92 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Značka: ELTEN
Schutzklasse: S2
Material Zehenschutzkappe: Stahl
elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Informace

  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Technické údaje

Řada NEWTON
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 48
Barva schwarz
Druh produktu Sicherheitsstiefel
Katalogové číslo 769910 48
EAN / GTIN 4030839352083
Manufacturer number 769910-48

Popis produktu

Popis:

  • Hydrofobizovaná nubuková kůže/hydrofobizovaný textilní materiál
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka po celé délce ESD PRO šedá
  • Podrážka z měkkého fleece protipožární
  • PU/PU podrážka WELLMAXX L10
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S2 SRC, Forma B
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF
.

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím objednacích čísel můžete do eShopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Add to shopping list

V košíku

Ke košíku
Ke košíku