Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ DC: 24mm

Č. pol.: 234000 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do: 2×D
  • Driek: ISO 9766
  • Použitie pri vŕtaní: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia rezania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Elektrická vŕtačka
Nominálna⌀ D. 24
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do 2×D
Driek ISO 9766
Použitie pri vŕtaní vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia rezania HPC
Užitočná dĺžka L1 48 mm
Dĺžka konzolového ramena LA. 68 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 32 mm
Dĺžka drieku Ls. 60 mm
Maximálny limit nastavenia vmax 0,25 mm
Vložte kód ISO SOGX 080407
Vložte súpravu skrutiek 239700 8IP (1,3 Nm)
Trieda vložiek pre vnútorné rezanie HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Počet rezných hrán z 1
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 234000 24
EAN/GTIN 4045197739759
Číslo výrobcu 234000 24

Popis

Prevedenie:

Chladiace kanály umiestnené v skrutkovici vrtáka zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka nie je oslabené.
Tolerancia otvorov: −0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vŕtaní do 5×D.

Vhodné pro:

Otočné platničky SOGX 080407.

Poznámka:

Ďalšie medzirozmery v rozmeroch 1/10 sú k dispozícii na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 24mm

Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ DC: 24mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
401,44 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
289,12 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
317,00 €
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do 2×D 2×D 2×D
Použitie pri vŕtaní vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie
Vložte kód ISO SOGX 080407 WOEX 040304 SOMT093608/XOMT093605
Driek ISO 9766 DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766
Dĺžka drieku Ls. 60 mm 56 mm 60 mm
Vložte súpravu skrutiek 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Užitočná dĺžka L1 48 mm 48 mm 51 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka