{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Eco | |
Veľkosť drieku | 20 mm | |
Veľkosť dosky | 16 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | MTJNR/L 2020X16 | |
Zodpovedajúca vložka | TN.. 1604.. | |
Šírka funkcie L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 91 mm | |
Súprava skrutiek | 259023 1 | |
Podložka | 259031 31 | |
Upínacia svorka | 259038 1 | |
Pero | 259049 1 | |
Uhol nastavenia κ | 93 Stupeň | |
Aplikácia | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 251402 20/16 | |
Číslo výrobcu | 251402 20/16 |