CNGA 120404 MET

Č. pol.: 255610 MET
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNGA 120404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ KBN35M
Rezný materiál CBN
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Prevedenie rezných hrán MET
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 0,3 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 180 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255610 MET
EAN/GTIN 4960664544035
Číslo výrobcu TBA01460

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
nepravidelná
 
prerušené
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

CBN vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2, príp. 3 rezné hrany na každej otocnej platnicke so špeciálnou fazetou na optimalizáciu prerušovaných rezov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka