{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 63 mm | |
Počet rezných hrán z | 4 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Rezný materiál | HSS | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Maximálna hĺbka rezu ae max | 15,5 mm | |
Obojok⌀ d1 | 32 mm | |
Základný držiak –⌀ d2 | 40 mm | |
Dĺžka goliera L1 | 38 mm | |
Celková dĺžka Lges pre p 1.5 mm | 51,4 mm | |
Celková dĺžka Lges pre p 2.2 mm | 52 mm | |
Celková dĺžka Lges pre p 3.1 mm | 52,8 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 22 mm | |
Zodpovedajúca vložka | XC.. 1113 | |
Typ výrobku | Kotúčová fréza |
Číslo položky | 218420 63/4 | |
EAN/GTIN | 4045197533654 | |
Číslo výrobcu | 218420 63/4 |