Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Strojný závitník pre synchrónne vretená Vnútorné chladenie HSS-E-PM, TiAlN, M: M8

Č. pol.: 132070 M8
  • Typ závitu: M
  • Uhly okrajov: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Štandard: Výrobná norma
  • Štandard závitu: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M8
Povrchová úprava TiAlN
Typ závitu M
Uhly okrajov 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Štandard Výrobná norma
Štandard závitu DIN 13
Trieda tolerancie ISO 2X 6HX
Odvzdušnite tvar B
Driek DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie áno
Použitie pre typ otvoru až 2,5×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Rozstup závitu 1,25 mm
Celková dĺžka L 90 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 8 mm
Stopka štvorcová □ 6,2 mm
Otvor jadra-⌀ 6,8 mm
Závitové⌀ 8 mm
Tolerancia hriadeľa h6
Typ nástroja závitu Strojový závitník pre synchrónne obrábanie
Počet upínacích drážok 3
Farebný krúžok červená
Počet rezných hrán z 3
Hĺbka závitu 20 mm
Typ výrobku Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 132070 M8
Číslo výrobcu 132070 M8

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
37
Oceľ < 750 N/mm²
P
35
Oceľ < 900 N/mm²
P
22
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
6
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Stabilné prevedenie s lámačom triesky a stopkou podľa DIN 1835-B. Špeciálna geometria na použitie na strojoch so synchronizovaným pohonom vretena. Závitník je tak vedený cez synchronizované vreteno stroja.
Špeciálna povrchová úprava TiAlN pre optimálnu životnosť. Možno použiť s emulziou (obsah tuku najmenej 8 %).
S vnútorným prívodom chladiaceho média pre maximálnu trvanlivosť.

Odporúčanie:

V prípade materiálov TOOLOX odporúčame vyvŕtať ⌀ otvoru pod závit o 0,050,3 mm väčší, ako je špecifikácia DIN (pozri tabuľku).

Poznámka:

Na použitie na synchronizovaných vretenách, rýchlovýmenné závitníkové skľučovadlo GARANT č. 338100338121 s minimálnou kompenzáciou dĺžky (MKD) zaručuje najspoľahlivejší proces obrábania.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka