Špirálový vrták predĺžený HSS N 11R2

Č. pol.: 116760 11R2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1870 R2
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 11 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 1870 R2
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Uhol sklonu zubov 16-30 Stupeň
Stopka Morse kužel
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 233,5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 250 mm
Celková dĺžka L 375 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 1
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 116760 11R2
EAN/GTIN 4045197035257

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti. Normálna hrúbka jadra a normálne rozširovanie jadra.
Povrch so špeciálnou úpravou.
Na hlboko zapustené otvory. Pri vŕtaní hlbokých otvorov je potrebné viacnásobné odstraňovanie triesok a dostatočné chladenie.
Cenovo prijateľné vyhotovenie s normálnou špirálou.
So zahrotením v tvare A.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Poznámka:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka