Špirálový vrták predĺžený HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 11,5R2mm

Č. pol.: 116760 11,5R2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Štandard: DIN 1870 R2
  • Typ: N
  • Tolerancia nominálna⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nominálna⌀ DC. 11,5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Štandard DIN 1870 R2
Typ N
Tolerancia nominálna⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Špirálové uhly 16-30 Stupeň
Driek Morse kužel
Počet rezných hrán z 2
Vnútorné chladenie nie
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 232,8 mm
Dĺžka upínacej tyče Lc 250 mm
Celková dĺžka L 375 mm
Morse cone MK veľkosť 1
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Typ výrobku Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 116760 11,5R2
EAN/GTIN 4045197035264
Číslo výrobcu 116760 11,5R2

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti. Normálna hrúbka jadra a normálne rozširovanie jadra.
Povrch so špeciálnou úpravou.
Na hlboko zapustené otvory. Pri vŕtaní hlbokých otvorov je potrebné viacnásobné odstraňovanie triesok a dostatočné chladenie.
Cenovo prijateľné vyhotovenie s normálnou špirálou.
So zahrotením v tvare A.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Poznámka:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka