{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 13 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia rezania | HPC | |
Použitie pre typ otvoru | pri slepých otvoroch | |
⌀ rozsah | 12,210 mm - 13,200 mm | |
Dĺžka rezu Lc | 22 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 80 mm | |
Celková dĺžka L | 130 mm | |
Počet rezných hrán z | 6 | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 14 mm | |
Napájanie f z liateho hliníka | 1,5 mm/ot. | |
Koeficient trenia v referenčnej hodnote ⌀ | 0,3 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Výstružník |
Číslo položky | 164347 13 | |
Číslo výrobcu | 164347 13 |